Nordlux - Applique murale - AGENA - Plastique - Noir - SolarLed - 2118221003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924004964
Réf. Sonepar
04938400496
Réf. Fournisseur
2118221003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
Applique murale - AGENA - Plastique - Noir - SolarLed
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


