Nordlux - Applique murale - ALYA - Plastique - Noir - SolarLed - 2118231003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
montage mural - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924004971
Réf. Sonepar
04938400497
Réf. Fournisseur
2118231003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
Applique murale - ALYA - Plastique - Noir - SolarLed
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


