Non retournable

Nordlux - Applique murale - ARKI 25 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 75181031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • protection de la surface du boîtier - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581280274

Réf. Sonepar

04938128027

Réf. Fournisseur

75181031

Marque

Nordlux

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale ARKI 25 - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 20W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - ARKI 25 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux