Nordlux - Applique murale - ARKI 35 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 2118111031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 35
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924004674
Réf. Sonepar
04938400467
Réf. Fournisseur
2118111031
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
évaluation de l’éblouissement (UGR):
35
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique murale - ARKI 35 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


