Non retournable

Nordlux - Applique murale - ARKI 35 - Métal - Noir - E27 - 2118111003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - autre

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004667

Réf. Sonepar

04938400466

Réf. Fournisseur

2118111003

Marque

Nordlux

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

pas de variation:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

276 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale ARKI 35 - Matière Métal - Couleur Noir - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 20W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - ARKI 35 - Métal - Noir - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux