Non retournable

Nordlux - Applique murale - BIRK Double - Aluminium - Noir - GU10 - 45501003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne à vis

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581363885

Réf. Sonepar

04938136388

Réf. Fournisseur

45501003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

pays de fabrication:

CHINE

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...28 W

hauteur/profondeur:

230 mm

diamètre externe:

90 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

Applique murale BIRK Double - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 2X28W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - BIRK Double - Aluminium - Noir - GU10

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux