Nordlux - Applique murale - BLOKHUS DOWN - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 25051031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
adapté à un montage au plafond - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581122048
Réf. Sonepar
04938112204
Réf. Fournisseur
25051031
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
matériau du boîtier/corps:
verre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé
couleur du boîtier/corps:
autre
Panneau LED:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique murale - BLOKHUS DOWN - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


