Nordlux - Applique murale - CANTO Maxi 2 - Laiton - Laiton - GU10 - 49721035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Non
douille - GU10
montage mural - Oui
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581483989
Réf. Sonepar
04938148398
Réf. Fournisseur
49721035
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
laiton
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CANTO Maxi 2 - Laiton - Laiton - GU10
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


