Nordlux - Applique murale - CANTO Maxi Kubi 2 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - GU10 - 49731031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581485785

Réf. Sonepar

04938148578

Réf. Fournisseur

49731031

Marque

Nordlux

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

autre

Degré de protection (NEMA):

2

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale CANTO Maxi Kubi 2 - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 2X28W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux