Nordlux - Applique murale - CARDIFF DOWN - Aluminium - Noir - E27 - 74381003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - borne à vis
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581256873
Réf. Sonepar
04938125687
Réf. Fournisseur
74381003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
pays de fabrication:
CHINE
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
0...60 W
largeur:
270 mm
hauteur/profondeur:
400 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CARDIFF DOWN - Aluminium - Noir - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


