Non retournable

Nordlux - Applique murale - CLYDE - Métal - Noir - LED Module Incl. - 2010821003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 350 lm

  • puissance du système - 5 W

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924001178

Réf. Sonepar

04938400117

Réf. Fournisseur

2010821003

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

350 lm

puissance du système:

5 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

220...240 V

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2426.8...2426.8 °C

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale CLYDE - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 4W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 350 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - CLYDE - Métal - Noir - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux