Non retournable

Nordlux - Applique murale - ELLEN 20 - Métal - Chromé - E14 - 2213721033

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E14

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924014147

Réf. Sonepar

04938401414

Réf. Fournisseur

2213721033

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E14

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale ELLEN 20 - Matière Métal - Couleur Chromé - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - ELLEN 20 - Métal - Chromé - E14

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux