Nordlux - Applique murale - ELLEN 20 - Métal - Noir - E14 - 2213721003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E14

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924014123

Réf. Sonepar

04938401412

Réf. Fournisseur

2213721003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E14

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale ELLEN 20 - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 40W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux