Non retournable

Nordlux - Applique murale - ELM - Aluminium - Noir - GU10 - 45321003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581382589

Réf. Sonepar

04938138258

Réf. Fournisseur

45321003

Marque

Nordlux

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

pas de variation:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

180 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale ELM - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 20W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - ELM - Aluminium - Noir - GU10

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux