Nordlux - Applique murale - FOLD 10 - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 2019041003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
tension nominale (Un) - 220...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924000539
Réf. Sonepar
04938400053
Réf. Fournisseur
2019041003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
tension nominale (Un):
220...240 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
nombre de pôles:
10
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


