Nordlux - Applique murale - FRONT 36 - Métal - Noir - LED Module Incl. - 84091003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 650 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
longueur - 68 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581341487
Réf. Sonepar
04938134148
Réf. Fournisseur
84091003
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
650 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
longueur:
68 mm
efficacité lumineuse:
70 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
36
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
pays de fabrication:
CHINE
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...255 V
variation programmable:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
260 mm
hauteur/profondeur:
68 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
0.75 mm²
Les Atouts de l'article:
Applique murale - FRONT 36 - Métal - Noir - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


