Nordlux - Applique murale - GRIPSMART - Aluminium - Blanc - LED Module Incl. - 2118201001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
montage mural - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924004384
Réf. Sonepar
04938400438
Réf. Fournisseur
2118201001
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
couleur de la lumière:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique murale - GRIPSMART - Aluminium - Blanc - LED Module Incl.
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


