Non retournable

Nordlux - Applique murale - HEKA - Aluminium - Noir - E27 - 2118211003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004957

Réf. Sonepar

04938400495

Réf. Fournisseur

2118211003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale HEKA - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP54 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - HEKA - Aluminium - Noir - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux