Non retournable

Nordlux - Applique murale - HELFORD - Laiton - Laiton - E27 - 49031035

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP64

  • longueur - 190 mm

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581464681

Réf. Sonepar

04938146468

Réf. Fournisseur

49031035

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP64

longueur:

190 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

verre

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

laiton

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

pays de fabrication:

CHINE

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...12.5 W

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

Applique murale HELFORD - Matière Laiton - Couleur Laiton - IP64 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 12,5W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - HELFORD - Laiton - Laiton - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux