Nordlux - Applique murale - HELIX - Corten - Corten - GU10 - 77479938

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924005893
Réf. Sonepar
04938400589
Réf. Fournisseur
77479938
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
acier
Applique murale HELIX - Matière Corten - Couleur Corten - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 8W Max. - 2 ans garantie
Les Atouts de l'article:
Applique murale - HELIX - Corten - Corten - GU10
Les Atouts de l'article:
Applique murale - HELIX - Corten - Corten - GU10




