Non retournable

Nordlux - Applique murale - LØNSTRUP 22 Sensor - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 71432031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581232280

Réf. Sonepar

04938123228

Réf. Fournisseur

71432031

Marque

Nordlux

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

matériau du boîtier/corps:

verre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

Panneau LED:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale LØNSTRUP 22 Sensor - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - LØNSTRUP 22 Sensor - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux