Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Nordlux - Applique murale - LØNSTRUP 32 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 71411031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 285 mm

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 32

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581253773

Réf. Sonepar

04938125377

Réf. Fournisseur

71411031

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

285 mm

évaluation de l’éblouissement (UGR):

32

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

verre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

CHINE

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...255 V

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation programmable:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

4...8 W

largeur:

320 mm

hauteur/profondeur:

360 mm

diamètre externe:

320 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

0.75 mm²

Panneau LED:

Non

Applique murale LØNSTRUP 32 - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux