Nordlux - Applique murale - LUXEMBOURG - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 22671031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - autre
longueur - 28 mm
avec détecteur de mouvement - Non
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581035010
Réf. Sonepar
04938103501
Réf. Fournisseur
22671031
Marque
Nordlux
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
autre
longueur:
28 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
verre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
largeur:
26 mm
pays de fabrication:
CHINE
diamètre d'encastrement:
11.5 mm
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique murale - LUXEMBOURG - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


