Nordlux - Applique murale - LUXEMBOURG - Métal - Noir - E27 - 22671003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581004047
Réf. Sonepar
04938100404
Réf. Fournisseur
22671003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
verre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
sans
appareillage:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
105 mm
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique murale - LUXEMBOURG - Métal - Noir - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


