Non retournable

Nordlux - Applique murale - MALAIKA 49 - Aluminium - Blanc - LED Module Incl. - 2310201001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 494 mm

  • variation DALI - Non

  • montage mural - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924016059

Réf. Sonepar

04938401605

Réf. Fournisseur

2310201001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

494 mm

variation DALI:

Non

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

49

hauteur/profondeur:

70 mm

Applique murale MALAIKA 49 - Matière Aluminium - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 6W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 540 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - MALAIKA 49 - Aluminium - Blanc - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux