Non retournable

Nordlux - Applique murale - MALAIKA 68 - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 2310221003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage mural - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • valeur de papillotement Pst LM - 68

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924016073

Réf. Sonepar

04938401607

Réf. Fournisseur

2310221003

Marque

Nordlux

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

valeur de papillotement Pst LM:

68

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale MALAIKA 68 - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 15W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1200 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - MALAIKA 68 - Aluminium - Noir - LED Module Incl.

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux