Non retournable

Nordlux - Applique murale - MALTE - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 21861031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne à vis

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581100046

Réf. Sonepar

04938110004

Réf. Fournisseur

21861031

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

pays de fabrication:

CHINE

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...60 W

hauteur/profondeur:

95 mm

diamètre externe:

240 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

Applique murale MALTE - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - MALTE - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux