Nordlux - Applique murale - NEXUS - Métal - Noir - GU10 - 2020601003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 120 mm

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002373

Réf. Sonepar

04938400237

Réf. Fournisseur

2020601003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

120 mm

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

220...240 V

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

220 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale NEXUS - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 6W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux