Nordlux - Applique murale - NIBE - Cuivre - Cuivre - E27 - 24981030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - autre
douille - E27
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581121010
Réf. Sonepar
04938112101
Réf. Fournisseur
24981030
Marque
Nordlux
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
autre
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
cuivre
pas de variation:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
240 mm
Panneau LED:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique murale - NIBE - Cuivre - Cuivre - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux