Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nordlux - Applique murale - NICO 22 Carré - Aluminium - Couleur rouille - GU10 - 2218221009

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 22

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924010934

Réf. Sonepar

04938401093

Réf. Fournisseur

2218221009

Marque

Nordlux

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

Applique murale NICO 22 Carré - Matière Aluminium - Couleur Couleur rouille - IP54 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 2x35W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - NICO 22 Carré - Aluminium - Couleur rouille - GU10

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux