Nordlux - Applique murale - NICO 22 Rond - Aluminium - Anthracite - GU10 - 2218231050

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924010989

Réf. Sonepar

04938401098

Réf. Fournisseur

2218231050

Marque

Nordlux

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale NICO 22 Rond - Matière Aluminium - Couleur Anthracite - IP54 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 2x35W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux