Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nordlux - Applique murale - OLIVER Carré - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 2218251003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924010996

Réf. Sonepar

04938401099

Réf. Fournisseur

2218251003

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

175 mm

efficacité lumineuse:

66 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Oui

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

58 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

1

section de conducteur:

1 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

Applique murale OLIVER Carré - Matière Plastique - Couleur Noir - IP54 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 9W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 600 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - OLIVER Carré - Plastique - Noir - LED Module Incl.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux