Nordlux - Applique murale - OMARI - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 2112231001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924005428
Réf. Sonepar
04938400542
Réf. Fournisseur
2112231001
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
couleur de la lumière:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


