Nordlux - Applique murale - POLPERRO - Laiton - Laiton - E27 - 49021035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP64
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - borne à vis
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581464483
Réf. Sonepar
04938146448
Réf. Fournisseur
49021035
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP64
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
verre
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
laiton
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
pays de fabrication:
CHINE
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
0...12.5 W
hauteur/profondeur:
93 mm
diamètre externe:
195 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
Applique murale - POLPERRO - Laiton - Laiton - E27
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


