Non retournable

Nordlux - Applique murale - PURE - Métal - Gris - GU10 - 78271011

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 100 mm

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581308480

Réf. Sonepar

04938130848

Réf. Fournisseur

78271011

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

100 mm

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

gris

largeur:

170 mm

hauteur/profondeur:

260 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale PURE - Matière Métal - Couleur Gris - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 8W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - PURE - Métal - Gris - GU10

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux