Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Nordlux - Applique murale - RAY - Métal - Chromé - E14 - 63191033

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581253483

Réf. Sonepar

04938125348

Réf. Fournisseur

63191033

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

chrome

tension nominale (Un):

220...240 V

Applique murale RAY - Matière Métal - Couleur Chromé - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 25W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - RAY - Métal - Chromé - E14

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux