Nordlux - Applique murale - RICA Carré - Plastique - Noir - SolarLed - 2118161003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924004797
Réf. Sonepar
04938400479
Réf. Fournisseur
2118161003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique murale - RICA Carré - Plastique - Noir - SolarLed
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


