Non retournable

Nordlux - Applique murale - RICA Rond - Plastique - Noir - SolarLed - 2118141003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004773

Réf. Sonepar

04938400477

Réf. Fournisseur

2118141003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale RICA Rond - Matière Plastique - Couleur Noir - IP44 - - SolarLed - 4,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 480 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - RICA Rond - Plastique - Noir - SolarLed

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux