Nordlux - Applique murale - ROLD Kubi - Métal - Noir - LED Module Incl. - 84151003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
source lumineuse fournie - Oui
montage mural - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
nombre de lampes/modules - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581342484
Réf. Sonepar
04938134248
Réf. Fournisseur
84151003
Marque
Nordlux
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


