Nordlux - Applique murale - ROOMI - Métal - Noir - GU10 - 2112551003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005664

Réf. Sonepar

04938400566

Réf. Fournisseur

2112551003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale ROOMI - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 8W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - ROOMI - Métal - Noir - GU10

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux