Nordlux - Applique murale - SCORPIUS - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E14 - 21651031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP23
douille - E14
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581917958
Réf. Sonepar
04938191795
Réf. Fournisseur
21651031
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP23
douille:
E14
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
galvanisé
couleur du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique murale - SCORPIUS - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E14
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


