Non retournable

Nordlux - Applique murale - SCORPIUS - Cuivre - Cuivre - E14 - 21651030

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP23

  • douille - E14

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581916951

Réf. Sonepar

04938191695

Réf. Fournisseur

21651030

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP23

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

cuivre

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale SCORPIUS - Matière Cuivre - Couleur Cuivre - IP33 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - SCORPIUS - Cuivre - Cuivre - E14

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux