Non retournable

Nordlux - Applique murale - SCORPIUS Maxi - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 21751031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP23

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • protection de la surface du boîtier - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581241961

Réf. Sonepar

04938124196

Réf. Fournisseur

21751031

Marque

Nordlux

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP23

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale SCORPIUS Maxi - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP33 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - SCORPIUS Maxi - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux