Non retournable

Nordlux - Applique murale - SCORPIUS Maxi - Métal - Blanc - E27 - 21751001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP23

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581303973

Réf. Sonepar

04938130397

Réf. Fournisseur

21751001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP23

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale SCORPIUS Maxi - Matière Métal - Couleur Blanc - IP33 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - SCORPIUS Maxi - Métal - Blanc - E27

Quelques mots du fabricant :

Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux