Nordlux - Applique murale - SCORPIUS Maxi - Métal - Noir - E27 - 21751003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP23

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581012028

Réf. Sonepar

04938101202

Réf. Fournisseur

21751003

Marque

Nordlux

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP23

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

220...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale SCORPIUS Maxi - Matière Métal - Couleur Noir - IP33 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux