Nordlux - Applique murale - SCORPIUS - Métal - Noir - E14 - 21651003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP23

  • douille - E14

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581011021

Réf. Sonepar

04938101102

Réf. Fournisseur

21651003

Marque

Nordlux

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP23

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

220...240 V

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale SCORPIUS - Matière Métal - Couleur Noir - IP33 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 40W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux