Nordlux - Applique murale - SKOT - Plastique - Noir - E27 - 17051003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 180 mm
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017506013331
Réf. Sonepar
04938601333
Réf. Fournisseur
17051003
Marque
Nordlux
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
180 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
0...60 W
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
Applique murale - SKOT - Plastique - Noir - E27
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


