Nordlux - Applique murale - TIN Double - Cuivre - Cuivre - GU10 - 21279930
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - autre
source lumineuse fournie - Non
douille - GU10
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581327887
Réf. Sonepar
04938132788
Réf. Fournisseur
21279930
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
cuivre
pas de variation:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
170 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique murale - TIN Double - Cuivre - Cuivre - GU10
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux


