Nordlux - Applique murale - TIN Double - Métal - Noir - GU10 - 21279903

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - autre

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581327788

Réf. Sonepar

04938132778

Réf. Fournisseur

21279903

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

noir

pas de variation:

Non

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

170 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale TIN Double - Matière Métal - Couleur Noir - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 2X35W Max. - 2 ans garantie

Un produit Nordlux

Découvrez toute la gamme Nordlux