Nordlux - Applique murale - TIN Maxi - Métal - Blanc - GU10 - 21509901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 35 W
indice de protection (IP) - autre
source lumineuse fournie - Non
douille - GU10
montage mural - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581322882
Réf. Sonepar
04938132288
Réf. Fournisseur
21509901
Marque
Nordlux
puissance du système:
35 W
indice de protection (IP):
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
pas de variation:
Non
classe de protection:
I
hauteur/profondeur:
105 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique murale - TIN Maxi - Métal - Blanc - GU10
Quelques mots du fabricant :
Nordlux propose des ampoules et des luminaires attrayants avec un bon rapport qualité-prix. La marque Design For The People propose, elle, des produits design danois primés. Energetic fournit des produits LED (principalement des ampoules) dotés de la technologie la plus récente.
Un produit Nordlux
Découvrez toute la gamme Nordlux